PLS-3LDR ラックシステム パンチングパネルタイプ サカエ 76216971 PLS-3LDR ラックシステム パンチングパネルタイプ サカエ 76216971

ラックシステム パンチングパネルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1640 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×1640 セット内容ルーバーパネル3枚 注文コード76216971 品番PLS-3LDR
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は高さ・外寸法・セット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×1640 均等耐荷重(kg/台)150 設置方式キャスター付 タイプ片面 セット内容ルーバーパネル3枚 仕様組立式 幅(mm)892 質量(kg)42 アイボリー 高さ(mm)1640 奥行(mm)550 キャスターゴム車(ストッパー付2個) 均等荷重(kg)(パネル1枚当り)30 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※45ピッチ2010年モデル(旧タイプ39ピッチ用フック等は取付不可です)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする