TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine高真空バルブ付排気管 下部透明摺 29/42
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76217427
品番
2490-04-5
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
分類
高真空バルブ付き排気管
種類
透明摺
摺合せ
雄型 :29/42
枝管径(Φmm)
8
材質
ほうけい酸ガラス