サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
ミニハンガー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76218597
品番
NV-377
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×250×350
コンテナ数
18
均等耐荷重(kg/台)
30
セット内容
パーツボックスY-103:18個
質量(kg)
7
高さ(mm)
350
奥行(mm)
250
間口(mm)
700
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000