ミニハンガー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76218615 品番 NV-387
参考基準価格(税別)¥33,050 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×250×475 コンテナ数24 均等耐荷重(kg/台)30 セット内容パーツボックスY-103:24個 質量(kg)10 高さ(mm)475 奥行(mm)250 間口(mm)700 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76218572
2018-10-02
用途:
電子部品、ネジ、収縮チューブ入れ等
製造業

割としっかりした作りで、他の製品と違い皿もついているのでこれだけで、十分使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする