パーツハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76218782 品番 Z4-YA
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1680 コンテナ数48 均等耐荷重(kg/段)20 均等耐荷重(kg/台)250 セット内容パーツボックスZ-200N=48個 質量(kg)44 高さ(mm)1680 奥行(mm)350 間口(mm)900 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)20 コンテナ種類Z-200N×48

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする