サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パネルラック(コンテナラック)
サカエの パネルラック(コンテナラック)本体
パーツハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76218791
品番
Z4-YB
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×350×1680
コンテナ数
72
均等耐荷重(kg/段)
20
均等耐荷重(kg/台)
250
セット内容
パーツボックスZ-100N=48個、Z-200N=24個
質量(kg)
44
高さ(mm)
1680
奥行(mm)
350
間口(mm)
900
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
20
コンテナ種類
Z-100N×48、Z-200N×24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500