サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの パンチングラック
サカエの パンチングラック本体
メッシュワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76218852
品番
MS-10DN
参考基準価格(税別)
¥177,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1010×750×1190
幅(mm)
1010
質量(kg)
50
色
グリーン
高さ(mm)
1190
奥行(mm)
750
キャスター
125Φゴム車ストッパー付2個
均等荷重(kg)
(フック1本当り)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※フロアロック別売
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500