サカエ
サカエの コンテナー
サカエの ボックスコンテナ
サカエの バット・トレー
ハンヨーバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219735
品番
ST-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×340×66
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×293×65
色
グリーン
仕様
塗装
質量(kg)
1.6
外寸(mm)
550×340×66
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上)490、(底)465×(上)318、(底)293×65
フタ
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500