サカエ
サカエの コンテナー
サカエの パーツボックス
サカエの ネスティング・スタッキングタイプ
パーツペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76219787
品番
B-40
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外寸法・奥行
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×485×175
色
グリーン
質量(kg)
2.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上)250、(底)475×(上)220、(底)370×(後)170/(前)80
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
485