旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の フラスコ
還元フラスコ 中管+板フィルター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76219965
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
安定性に優れた三角フラスコ瓶です。
水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご使用いただけます。
容量(mL)
500
仕様
中管 板フィルター付
種別
三角フラスコ
長さ(mm)
摺下:145
注意
※中管 板フィルターのみです