TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine透明摺合排気管 上部24/40 下部24/40
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76220805
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,642
販売価格(税別)
¥
16,038
バスケットに入れる
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類
透明共通摺合せ
摺合せ
上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
吸引口外径(Φmm)
8
全長(mm)
220
注意
※全長:摺り含みません。