TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せ連結管
Fine共通連結管クライゼン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76223307
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fine共通摺合せ連結管の クライゼン型60度 です。
摺合せ
上部共通:15/25、下部共通:29/42、側部共通:15/25、枝部共通:15/25
角度(°)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76223307
-
02877655
330-15-83-07
共通連結管クライゼン形
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
15,246
税込
¥
16,771
注文コードが変更になりました