TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
規格
17G2 並目
容量(mL)
140
フィルター直径(Φmm)
65
足外径(Φmm)
12
細孔径
最大30〜60μm
外径×高さH(Φmm×mm)
70Φ × 185
材質
ガラス
全高(mm)
185