画像準備中

Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76223517 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,672
販売価格(税別)
9,702

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。

規格17G3 細目 容量(mL)140 フィルター直径(Φmm)65 足外径(Φmm)12 細孔径最大20〜45μm 外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185 材質ガラス 全高(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする