画像準備中

Fineガラスろ過器 ブフナー型450mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76223535 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥18,077
販売価格(税別)
16,434

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。

規格25G1 粗目 容量(mL)450 フィルター直径(Φmm)90 足外径(Φmm)16 細孔径最大50〜130μm 外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230 材質ガラス 全高(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする