TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
Fineガラスろ過器 ブフナー型750mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223587
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,967
販売価格(税別)
¥
26,334
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
規格
26G2 並目
容量(mL)
750
フィルター直径(Φmm)
110
足外径(Φmm)
18
細孔径
最大30〜60μm
外径×高さH(Φmm×mm)
120Φ × 305
材質
ガラス
全高(mm)
305