サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの 作業台/実験台
サカエの 実験台周辺用品
ステンレス キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
浅引出し2段・深引出し1段(転倒防止キャスター付)
注文コード
76223804
品番
SS-EC
参考基準価格(税別)
¥263,700
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。作業台と組合わせて使用して頂くと大変便利です。
間口(mm)
445
奥行(mm)
570
全高(mm)
630
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品
浅引出し2段・深引出し1段(転倒防止キャスター付)
仕様
ストッパー付2個
材質
SUS304
質量(kg)
30
積載荷重(kg)
中棚:25
キャスター
75Φナイロンウレタン車SUS304金具
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅370×450×92、深370×450×252
色(本体)
シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×570×630
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000