Fine透明ジムロート冷却器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38注文コード76224156品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

種類透明 共通摺合せ長さ(mm)(冷却筒)200摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38全長(mm)約324仕様●最下部から胴下まで:約72mm●下部の胴付け根の径:約16mm●上部に伸びた管の長さ:約62mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224156-02871364330-13-68-52- F透明共通ジムロート TGK(東京硝子器械) 02871364F透明共通ジムロートTGK(東京硝子器械)1個
21,582
税込23,740
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする