ガラスフィルター板

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個フィルター直径(Φmm)60サイズAG1注文コード76225215品番3900-60/1
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。

フィルター直径(Φmm)60サイズAG1厚さ(mm)5.0±1形状R無目の粗さ粗目ろ過速度早い材質ホウケイ酸ガラス細孔の大きさ(μm)50~130
注意
※JIS準拠品では ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする