旭製作所
ガラスフィルター板
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
フィルター直径(Φmm)
65
サイズ
AG2
注文コード
76225267
品番
3900-65/2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
フィルター直径・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
フィルター直径(Φmm)
65
サイズ
AG2
厚さ(mm)
5.0±1
形状
R無
目の粗さ
並目
ろ過速度
やや早い
材質
ホウケイ酸ガラス
細孔の大きさ(μm)
30~60
注意
※JIS準拠品では ありません。