ガラスフィルター板

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個フィルター直径(Φmm)70サイズAG3注文コード76225319品番3900-70/3
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。

フィルター直径(Φmm)70サイズAG3厚さ(mm)6.0±1形状R無目の粗さ細目ろ過速度やや遅い材質ホウケイ酸ガラス細孔の大きさ(μm)20~45
注意
※JIS準拠品では ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする