画像準備中

Fine透明共通摺合三口フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:15/25 注文コード76225513 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,500
この商品は摺合せ12種類から選べます 他の種類を見る

接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。

容量(mL)200 摺合せ中管 透明共通:29/42、側管 透明共通:15/25 側管角度(°)約20 材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76225513 - 02870664 330-13-63-53 F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械) 1個 28,215 税込31,037 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする