曜日別特売

Fine透明分留管ヘンペル200mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38注文コード76225714品番-
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,394
販売価格(税別)
22,176

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

カラム長さ(mm)200摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:19/38、枝部透明共通:19/38仕様●枝管角度(°):60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする