曜日別特売
SSW-446RSU4 ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) サカエ 76226202

 

SSW-446RSU4 ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) サカエ 76226202
SSW-446RSU4 ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) サカエ 76226202
SSW-446RSU4 ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) サカエ 76226202
SSW-446RSU4 ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430) サカエ 76226202

ステンレススーパースペシャルワゴン(SUS430)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード76226202品番SSW-446RSU4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,400

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、簡単に組立・段替えができます。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
質量(kg)47奥行(mm)600均等耐荷重(kg)200全高(mm)1100間口(mm)900段数4材質SUS430(BA仕上げ)付属品直進安定金具2個付(メッキ仕上げ)材質(キャスター)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)シルバーキャスター金具スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76226202SSW-446RSU409005179SAS4-90114NUSSW-446RSU4 ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター) サカエ 09005179ステンレススーパーワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする