画像準備中

Fine透明ヴィグリュ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25 注文コード76226423 品番-
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,402
販売価格(税別)
36,729
この商品は摺合せ2種類から選べます 他の種類を見る

Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。

摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:29/42、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25 カラム長さ(mm)100 仕様●枝管角度(°):60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする