TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通擦合せフラスコ
Fine共通摺合三口フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
摺合せ
中管 共通:29/42、側管 共通:19/38
注文コード
76226597
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
摺合せ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
容量(mL)
200
摺合せ
中管 共通:29/42、側管 共通:19/38
側管角度(°)
約20
材質
ほうけい酸ガラス-1
本体質量(g)
約168
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76226597
-
02875442
330-15-41-05
Fine 共通三口フラスコ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
19,206
税込
¥
21,127
注文コードが変更になりました