TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器関連品
フラスコクランプ プラスチック製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●規格(mL):100●最大搭載数:8
注文コード
76226843
品番
AAA23551
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローテーター CRT-350のオプションです。
タイプ
フラスコ用クランプ
材質
ステンレス
仕様
●規格(mL):100●最大搭載数:8