TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分析・環境・測定器具
TGK(東京硝子器械)の ガス採取/発生
TGK(東京硝子器械)の ガス採集袋/びん
スタンディングバッグ 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76227166
品番
9581-S
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,640
販売価格(税別)
¥
42,400
バスケットに入れる
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。
単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)
2
サイズ(mm)
W230×H340
材質(フィルム)
NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
フィルム厚さ(μm)
120
接続
内径8mmチューブ接続
仕様
●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)