※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STFW4-10A ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ 76227383 STFW4-10A ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ 76227383 STFW4-10A ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ 76227383 STFW4-10A ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ 76227383

ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76227383 品番 STFW4-10A
参考基準価格(税別)¥49,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高さ700〜900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。

質量(kg)9 奥行(mm)414 均等耐荷重(kg)75 全高(mm)700〜900 間口(mm)614 段数2 材質SUS430(BA仕上げ) 用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(車輪)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 材質(棚板)SUS430(BA仕上げ) 材質(支柱)スチール(クロムメッキ仕上げ) 色(本体)シルバー キャスター金具スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×414×700〜900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする