サカエ
サカエの 収納・設備・保管・運搬用品
サカエの ステンレス製ワゴン
サカエの 標準型
ステンレストレーワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76227803
品番
STW-6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トレーは、着脱自由で、トレー単体でもご使用になれます。又、トレーは外して洗浄することもでき、非常に便利です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
質量(kg)
17
均等耐荷重(kg)
100
材質
SUS304#400仕上げ
用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
キャスター
75Φナイロンウレタン車SUS304金具
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×520×905、(トレー)475×332×48
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000