SU45-07H ステンレス保管ユニット サカエ 76227812

ステンレス保管ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 付属品棚板1枚付(30mmピッチで上下調整可能) 注文コード76227812 品番SU45-07H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

付属品棚板1枚付(30mmピッチで上下調整可能) 材質SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ) 質量(kg)26 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×415×674 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 タイプ両開き扉 色(本体)ステンレス 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)880×365×16 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※単体で使用の場合は、ベース(SU45-BB)が必要です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする