サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
棚板4枚付(30mmピッチで上下調整可能)
注文コード
76227855
品番
SU45-18H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215,000
この商品は
付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
付属品
棚板4枚付(30mmピッチで上下調整可能)
材質
SUS430ヘアーライン仕上げ(棚板2B仕上げ)
質量(kg)
55
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×415×1664
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)50
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
タイプ
両開き扉
色(本体)
ステンレス
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚板)880×365×16
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※単体で使用の場合は、ベース(SU45-BB)が必要です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000