サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76227943
品番
SU-90A2
参考基準価格(税別)
¥561,300
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
付属品
棚板3枚付(調整可能ピッチ25mm)
材質
SUS304No.4仕上げ
質量(kg)
70
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
848×488×1668
均等耐荷重(kg)
80
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
色(本体)
ステンレス
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚板)874×464×25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×510×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
AJ-80SU(ネジ径M8)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000