ステンレス保管ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76227952 品番 SU-93B
参考基準価格(税別)¥283,400 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

付属品棚板2枚付(調整可能ピッチ25mm) 材質SUS304No.4仕上げ 質量(kg)35 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)848×480×788 均等耐荷重(kg)80 用途病院、研究施設、クリーンルーム等 色(本体)ステンレス 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)874×464×25 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×510×900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする