サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管ユニット
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76227961
品番
SU-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
統一された寸法(間口、奥行、高さ)で自由な組み合せが可能!!ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
付属品
引出し(H100)2個付、スライド棚4個付
材質
SUS304
質量(kg)
73
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(スライド棚板)350×375×69
均等耐荷重(kg)
70
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×373×82
色(本体)
ステンレス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×510×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000