サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
ステンレス保管ユニット用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228047
品番
E-SUCD3
参考基準価格(税別)
¥125,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合機種
SU-181
キャスター
100Φナイロンウレタン車SUS304金具
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1804×518×164
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500