※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 保管庫
大型ステンレス保管ユニット用キャスターベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228196
品番
E-SUCD4
参考基準価格(税別)
¥48,920
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合機種
SU-44B
キャスター
75Φナイロンウレタン車SUS304金具
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×607×127
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000