TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 調剤・与薬用品
TGK(東京硝子器械)の 調剤用品
TGK(東京硝子器械)の 薬杯
薬盃 PS 100本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76228417
品番
10391
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
容量(mL)
5
材質
ポリスチレン(PS)
口径(Φmm)
31.0
高さ(mm)
20.4
底径(Φmm)
27.4
目盛間隔
0.5mL単位
注意
※寸法、目盛りは目安です。