画像準備中

薬盃 PS 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 76228435 品番 10395
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,247
販売価格(税別)
3,861

実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。

容量(mL)15 材質ポリスチレン(PS) 口径(Φmm)32.8 高さ(mm)36.9 底径(Φmm)30.5 目盛間隔0.5mL単位
注意
※寸法、目盛りは目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする