TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 調剤・与薬用品
TGK(東京硝子器械)の 調剤用品
TGK(東京硝子器械)の 薬杯
薬盃 PS 100本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76228444
品番
10396
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,703
販売価格(税別)
¥
3,366
バスケットに入れる
実験や調剤など様々な用途で使える軽量カップ。
凹凸目盛付き。
容量(mL)
20
材質
ポリスチレン(PS)
口径(Φmm)
36.9
高さ(mm)
35.0
底径(Φmm)
32.5
目盛間隔
1mL単位
注意
※寸法、目盛りは目安です。