ダイゴー
26-27 isshoni. マンスリー B6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228665
品番
E9927
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月
色
ホワイト
質量(g)
62
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
180×124×3
材質(表紙)
PP
ページ数
48
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
無