サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
ステンレス ミニキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76228677
品番
MNC-3SU
参考基準価格(税別)
¥121,400
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
材質
ステンレス
質量(kg)
19
色
シルバー
高さ(mm)
410
奥行(mm)
430
間口(mm)
420
均等荷重(kg)
(引出し1段当り)20
引出し数
3
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
420×430×410
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×350×90
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500