ダイゴー
26-27 APノートブック B6 1Mブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
78
49
78
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228681
品番
E9332
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年4月~2027年3月
色
ブルー
質量(g)
78
タイプ
カバー付き
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
186×125×4
材質(表紙)
PVC
ページ数
48
始まり月
4
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有