ダイゴー
26-27 isshoni. マンスリー A5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228708
品番
E9928
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月
色
ホワイト
質量(g)
82
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
208×144×3
材質(表紙)
PP
ページ数
48
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
無