ダイゴー
26-27 APノートブック A5 1Mブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
材質(表紙)
PVC
注文コード
76228717
品番
E9333
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年4月~2027年3月
色
ブルー
質量(g)
103
タイプ
カバー付き
規格
A5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
214×146×4
材質(表紙)
PVC
ページ数
48
始まり月
4
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有