ダイゴー
26-27 アポイント 1W+横罫 鉛筆付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
76228726
品番
E1108
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
60
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
117×73×9
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有