ダイゴー
26-27 MILL B6 Monthly STRIPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
ピンク
グレー
ブルー
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228821
品番
E9622
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ピンク
質量(g)
58
規格
B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×128×4
材質(表紙)
加工紙
ページ数
48
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有