ダイゴー
26-27 アポイント 1W+横罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
規格
手帳
手帳
A6
色
ブラック
ブラック
ネイビー
質量(g)
71
71
104
105
129
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228866
品番
E1101
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年3月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
71
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
117×79×10
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
始まり月
3
レイアウト
主:1週間+横罫
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有