ダイゴー
26-27 HPダイアリー スモール 1Mブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
レッド
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228909
品番
E1185
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月
色
レッド
質量(g)
16
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×70×2
材質(表紙)
加工紙
ページ数
36
始まり月
3
レイアウト
主:1ヶ月ブロック
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有