ダイゴー
26-27 アポイント 1W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
105
105
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76228936
品番
E1120
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
●掲載期間(月間ページ):2026年3月~2027年4月●掲載期間(週間ページ):2026年3月~2027年3月
色
ブラック
質量(g)
105
規格
手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)
150×90×10
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
始まり月
3
レイアウト
主:見開き1週間
始まり曜日
月曜日
六曜表示
有